Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, AZERTY (BE), Bluetooth, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114169242
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOCOBEWLBL
EAN/GTIN:
     8719274491972
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese kompakte Tastatur verfügt über alles ergonomisch Benötigtes für gesundes Tippen. Das kompakte Design sorgt dafür, dass Ihre Hände bei gleichzeitiger Verwendung von Tastatur und Maus immer in Schulterbreite bleiben. Der leichte Tastenanschlag verringert die Muskelspannung beim Tippen. Die Tastatur ist ultradünn, sodass sich die Hände und Handgelenke beim Tippen in einer entspannten, natürlichen Position befinden. Dies bewirkt eine bessere Durchblutung der Hände.

Die R-Go Compact Break Tastatur zeigt mit LED-Farbsignalen an, wann es Zeit ist, eine Pause einzulegen. Während Sie tippen, wechselt eine LED-Leuchte die Farbe, wie bei einer Ampel. Wenn das Licht Grün leuchtet, bedeutet dies, dass Sie gesund arbeiten. Orange bedeutet, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Kurze Pausen während des Arbeitstages verbessern die Konzentration, beugen Überlastungsbeschwerden vor und halten Sie beim Arbeiten fit.

Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Software, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 gekürt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
285 x 139 x 9 mm
Tastaturgewicht
310 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
140 h
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Belgisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 40,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.