Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial Pro Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial Pro Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Crucial Pro Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113948342
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CP2K48G56C46U5
EAN/GTIN:
     649528938121
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
46
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.