Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar 910111085 USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar 910111085 USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Polar 910111085 USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Polar 910111085 USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113868874
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     910111085
EAN/GTIN:
     725882065571
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz
usb anschlusskabel
Polar Charge 2.0 wird magnetisch an der Uhr befestigt und lädt sie schnell auf, während du dich zum Laufen fertig machst. Verwende Polar Charge 2.0, um die Verbindung zu einem Computer herzustellen und deine Trainingsdaten schnell mit dem Polar Flow Webservice zu synchronisieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Polar
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.