Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Lenco PA-100BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabellos 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113718230
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PA-100BK
EAN/GTIN:
     8711902079385
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Der Lenco PA-100BK ist ein tragbarer Bluetooth® Party-Lautsprecher mit anpassbaren und musikgesteuerten LED-Lichteffekten auf der Vorderseite. Der leistungsstarke Klasse-D-Verstärker mit X-Drive-Modus bietet eine Ausgangsleistung von 100 Watt RMS. Mit dieser Leistung kannst du sicher sein, dass deine Musik beeindruckt. Der 6,5-Zoll-Tieftöner und der 1-Zoll-Hochtöner sorgen zudem für kräftige Bässe und klare Höhen und erzeugen ein beeindruckendes und ausgewogenes Klangprofil.

In allem der ideale Party-Lautsprecher

Keine Party ohne den PA-100BK! Du kannst dein Smartphone oder Tablet ganz einfach über Bluetooth® verbinden und Musik direkt von deiner Lieblings-App abspielen. Mit der Beleuchtung auf der Vorderseite verwandelst du den Raum außerdem sofort in eine echte Disco. Dank des integrierten wiederaufladbaren Akkus mit einer Kapazität von 2400mAh kann die Disco bis zu 8 Stunden dauern. Ohne Beleuchtung und bei vollständig aufgeladenem Akku kannst du sogar bis zu 14 Stunden Musik hören. Schalte das mitgelieferte drahtlose Mikrofon ein und mache die Party komplett.

USB-Anschluss

Hast du kein Bluetooth®-Gerät zur Hand? Kein Problem! Dieser PA-100BK kann auch Musik von einem USB-Stick abspielen.

Leicht zu transportieren

Dank des praktischen Tragegriffs und einem Gewicht von nur 4,6 Kilogramm kannst du den Lautsprecher mühelos aufnehmen und an den gewünschten Ort mitnehmen.

Robust und spritzwassergeschützt

Der PA-100BK verfügt über ein Metalllautsprechergitter. Dieses Gitter sorgt nicht nur für ein elegantes Erscheinungsbild, sondern schützt den Lautsprecher auch vor Stößen. Zusätzlich ist der Lautsprecher IPX4 spritzwassergeschützt. Mach dir also keine Sorgen, wenn ein wenig Wasser darauf spritzt!

Einfache Bedienung dank des Lautsprecherdesigns

Auf der Oberseite des Lautsprechers befindet sich ein Bedienfeld, aber du kannst das Gerät auch ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Die Informationen lassen sich dank des praktischen LED-Displays leicht ablesen und die Bedienung des Lautsprechers wird durch das Design weiter vereinfacht. Dank der Tablet- und Smartphone-Halterung hast du deine Geräte immer griffbereit.

True Wireless Stereo

Der Lenco PA-100BK Bluetooth-Lautsprecher bietet die TWS-Funktion. Das bedeutet, dass zwei separate PA-100BK-Lautsprecher koppelbar sind und perfekt synchron zusammenarbeiten, ohne dass eine physische Kabelverbindung erforderlich ist. Mit TWS kannst du dein Musikerlebnis auf ein neues Niveau heben, ohne Kabelsalat und mit der Freiheit, die Lautsprecher an den gewünschten Stellen für die beste Klangwiedergabe zu positionieren.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
100 W
Frequenzbereich
38 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4690 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-in
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
1-Weg
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Lautsprecherposition
Vorderseite
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
165.1 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Material Lautsprechergitter
Stahl
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
5790 g
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.05 W
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
DC input Spannung
20 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Fernbedienung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.