Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH96GX5M2B6400C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113699801
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH96GX5M2B6400C32
EAN/GTIN:
     840006674306
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.15 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr5 ram corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.