Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Tafelschokolade Erdbeer 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka Tafelschokolade Erdbeer 100g
Milka Tafelschokolade Erdbeer 100g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495114
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30604041
EAN/GTIN:
     7622300291785
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Milka Erdbeer ist der zartschmelzende Schokoladengenuss aus Alpenmilch Schokolade aus 100% Alpenmilch mit einer Füllung mit Erdbeergeschmack.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
100 g
Geschmack
Erdbeere
Brennwert (pro 100 g)
2337 kJ
560 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
35 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
20 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
57 g
Zuckergehalt (pro 100g)
56 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.2 g
Proteingehalt (pro 100 g)
4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.23 g
Allergene
Kann enthalten: andere Nüsse und Weizen
Inhaltsstoffe
Zutaten: Zucker, Palmöl, Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithine), Traubenzucker, Aromen, Haselnussmasse, Erdbeerpulver (2%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,203*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 12,03* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,433*
€ 2,603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,723*
€ 1,844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,633*
€ 1,747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,543*
€ 1,651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,203*
€ 1,287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.