Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AI Professional Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AI Professional Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti AI Professional Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti AI Professional Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113229621
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-AI-PRO
EAN/GTIN:
     810084691137
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
11 W
DC-Ausgang Volt
48, 54, 57
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Maximale Blendenzahl
3,3
Minimale Blendenzahl
1,53
Brennweitenbereich
4.1 - 12.3 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
25 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Länge (mm)
175.3 mm
Gewicht
820 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
34.9, 109.9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
19.7, 59.9 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
40, 127.7 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK04
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,04*
€ 579,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,92*
€ 575,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.