Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Idropulsore Health Center Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Idropulsore Health Center Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Idropulsore Health Center Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Idropulsore Health Center Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Idropulsore Health Center Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113019928
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540840825
EAN/GTIN:
     8006540840825
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Mund-Dusche
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Produktfarbe
Blau, Weiß
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
Drucksensor
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Rund
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1199.8 g
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1487.05 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Flosser enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Munddusche, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
8700216012935
ab € 28,23*
Zubehör
Oral-B
8700216012942
ab € 27,48*
Zubehör
Oral-B
8700216013116
ab € 28,18*
Zubehör
Braun
013024
ab € 28,25*
Zubehör
Braun
850304
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.