Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro 1 Cross Action Erwachsener Rotierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro 1 Cross Action Erwachsener Rotierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B Pro 1 Cross Action Erwachsener Rotierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113019944
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8700216012942
EAN/GTIN:
     8700216012942
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro Series 1 hilft Ihnen so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt. Der Timer unterstützt Sie dabei, Ihre Zähne 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Der runde Bürstenkopf entfernt selbst an schwer erreichbaren Stellen bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt für gesünderes Zahnfleisch. Der integrierte Drucksensor reduziert automatisch die Putzgeschwindigkeit, wenn Sie zu viel Druck ausüben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer-Dauer
2 min
Handgrifffarbe
Blau
Bürstenform
Rund
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,93*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 12,92*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,40*
Zubehör
Oral-B
8700216018913
ab € 20,48*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,22*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,89*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,30*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,68*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,49*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,62*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.