Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro 1 8700216012935 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Pro 1 8700216012935 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz
Oral-B Pro 1 8700216012935 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113019968
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8700216012935
EAN/GTIN:
     8700216012935
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro Series 1 hilft Ihnen so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt. Der Timer unterstützt Sie dabei, Ihre Zähne 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Der runde Bürstenkopf entfernt selbst an schwer erreichbaren Stellen bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt für gesünderes Zahnfleisch. Der integrierte Drucksensor reduziert automatisch die Putzgeschwindigkeit, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

Plaque-Entfernung
Entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sorgt so für gesünderes Zahnfleisch und hellt Ihr Lächeln ab dem ersten Tag der Anwendung durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen auf.

2-Minuten-Timer
Sorgt dafür, dass Sie die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einhalten und erinnert Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln.

Batterielebensdauer
Langlebiger, wiederaufladbarer Akku.

Zusammen mit Zahnärzten entwickelte Aufsteckbürsten
Die verschiedenen runden Bürstenköpfe von Oral-B passen sich jedem Zahn an und ermöglichen so im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.

Von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen
Oral-B wurde nicht nur zusammen mit Zahnärzten entwickelt, sondern ist zudem die Zahnbürstenmarke Nr. 1, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlen wird. Entdecken Sie den nächsten Schritt der Mundpflege mit Oral-B.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Sichtbarer Drucksensor
Ja
Bürstenform
Rund
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,93*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 12,92*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,40*
Zubehör
Oral-B
8700216018913
ab € 20,48*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,22*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,89*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,30*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,68*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,49*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,62*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.