| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-113007263 Herst.-Nr.: 612737 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 16 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Stoff | | Produkthauptfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Universal | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Unisex | | Tablet-Fach | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Recyceltes Material | Ja | | | Polyethylenterephthalat | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 440 mm | | Gewicht | 800 g | | Volumen (l) | 23 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |