Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Belkin CAB004BT1MWH2PK USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112822264
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB004BT1MWH2PK
EAN/GTIN:
     745883860234
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,1000
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Kompatible Produkte
iPad (10.9") 10th Gen iPad Pro (12.9") 5th Gen iPad Pro (12.9”) 3rd Gen iPad Pro (12.9") 4th Gen MacBook Pro MacBook Air MacBook Air 15" M2 (2023) iPad mini 6th Gen Google Pixel 4 Google Pixel 5 Google Pixel 6 iPad Air 4 iPad Pro (11.0") iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23 Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Ultra Galaxy Z Fold 2 5G Galaxy Note 10+ Galaxy Note20 Galaxy Note20 Ultra
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
101.346 mm
Tiefe
26.162 mm
Höhe
101.854 mm
Gewicht
74.84 g
Zertifikate
Zertifizierung
USB-IF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121.6152 mm
Verpackungstiefe
31.3944 mm
Verpackungshöhe
122.2248 mm
Paketgewicht
89.81 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.