Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87983 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87983 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK 87983 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK 87983 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
DeLOCK 87983 USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112655710
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87983
EAN/GTIN:
     4043619879830
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB Anschlusskabel
Dieses Kabel von Delock eignet sich z. B. zum Einbau in einem Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparung. Zudem kann es zur Verlängerung und zum Anschluss diverser USB Typ-A Geräte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.