Eine 40,64 cm (16")-Premium-Workstation für NutzerInnen, die eine hohe Performance und ein großes Display in einem flachen und leichten Gehäuse wünschen. Ausgestattet mit einer FHD-IR-Kamera, haptischem Trackpad und 4 Lautsprechern der Klasse A.
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A1000 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 40 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 99.5 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batteriespannung | 11.55 V |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 363 g |
Design | Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Titan Gray |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Business |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Audio | Audio-Chip | Realtek ALC711-VD |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecherleistung | 8 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0.9 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Tastatur | Eingabegerät | Trackpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatur - Tastenanzahl | 80 |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 475 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 92 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 398 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 25 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 49 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 3 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 426 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 6000 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1905 g |
| Breite | 353.68 mm |
| Tiefe | 240.27 mm |
| Höhe (vorne) | 26.17 mm |
| Höhe (hinten) | 26.17 mm |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Energie | Netzteilstärke | 165 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB-Ladespannung | 20,5,9,15 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
Leistungen | Beschleunigungsmesser | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | WLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 142 ppi |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13700H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.7 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |