Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBCHDMIUSBB10 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBCHDMIUSBB10 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Vivolink PROUSBCHDMIUSBB10 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Vivolink PROUSBCHDMIUSBB10 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112176857
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBCHDMIUSBB10
EAN/GTIN:
     5715063081457
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 10m
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.