| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-112119033 Herst.-Nr.: 64660 EAN/GTIN: 4040849646607 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 60 Mbit/s | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 12,9" (Gen. 3, 4, 5, 6), iPad Pro 11" (Gen. 1, 2, 3, 4), iPad Air (Gen. 4, 5), iPad (Gen. 10), iPad mini (Gen. 6) | Energie | Eingangsstrom (max.) | 3 A | | Ausgangsspannung | 20 V | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3.3 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |