| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-111708864 Herst.-Nr.: PT1088 EAN/GTIN: 7640460540161 |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | OKI | | Versorgungstyp | Multipack | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 3 | | Schwarztoner Seitenleistung | 7000 Seiten | | Farbtoner-Seitenleistung | 21000 Seiten | | Ersatz für | 46471104, 46471103, 46471102, 46471101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |