Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth Prozessor Luftkühlung 120/135 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337727
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MAM-D8PN-318PK-R1
EAN/GTIN:
     4719512130803
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.6 mm
Tiefe
162.2 mm
Höhe
165.6 mm
Gewicht
1630 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
135 x 135 x 26 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
2250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
8
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
278 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120/135 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1550 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Maximaler Luftstrom
63.6 cfm
Maximum Luftdruck
1.92 mmH2O
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
1950 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
22.6 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
63.1 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
2.69 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
200000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.