Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Raupe XXL


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Haribo Raupe XXL
Haribo Raupe XXL
Artikel-Nr.:
     8996-552054
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     ME03787
EAN/GTIN:
     4001686409510
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Schaumzucker Ein besonders langer Leckerbissen! Die zweifarbigen Schaumzucker-Raupen in lustig kindgerechter Optik gibt es in den aromatischen Geschmacksrichtungen Erdbeere (grün/weiß), Saftorange (orange/weiß) und Himbeere (rot/weiß). Menge: Runddose à 30 Stk. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
960 g
Produktfarbe
Grün, Orange, Rot, Weiß
Inhaltsstoffe
Zucker; Glukosesirup; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Saflor, Rettich, Zitrone, Spirulina, Schwarze Johannisbeere; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup.
Lieferumfang
Anzahl
30
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
363 kcal
1541 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
84 g
Zuckergehalt (pro 100g)
69 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.4 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.05 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
53
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,041*
€ 9,401*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,38*
€ 10,92*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,401*
€ 10,059
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,801*
€ 9,417
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,081*
€ 8,647
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,771*
€ 8,315
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,541*
€ 8,069
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,041*
€ 6,464
pro Dose
1 Dose enthält 0,9 Kilogramm (ab € 6,71223* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.