Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle
Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle
Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle
Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle
Sony HT-S2000 Schwarz 3.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111335857
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HTS2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS 96/24, DTS Virtual:X, DTS-ES, DTS-HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Dual Mono, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Automatische Abschaltung
Ja
LED-Anzeigen
Bluetooth, Leistung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
892 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
6000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Codec
A2DP, AVRCP
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
USB Anschluss
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Soundbar-Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
3
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
64 mm
Gewicht Soundbar
3700 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Bass-Reflex
Ja
Subwoofer-Position
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.