Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting Ultra Videokonferenzsystem 8 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111221989
Hersteller:
     Kandao
Herst.-Nr.:
     MT1001
EAN/GTIN:
     840128700662
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0/2.1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
0.45 A
DC-Ausgangsspannung
12 V
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Power over Ethernet (PoE) Spannung
58 V
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Video-Codec
MJPEG / H264
Gesprächsmitschnitt
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
10 W
Audio-Verstärker
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
42 x 160 x 21 mm
Breite
429 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
327 mm
Gewicht
4190 g
Computersystem
Unterstützte Anwendungen
Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet, GotoMeeting, Skype, BlueJeans, DingTalk, Slack, Polycom, StarLeaf, Cisco Webex
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.068,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,58*
€ 2.699,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,54*
€ 2.674,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.170,28*
€ 2.582,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,01*
€ 2.524,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,26*
€ 2.461,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.