Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APDU1300 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APDU1300 USV-Zubehör
APC APDU1300 USV-Zubehör
APC APDU1300 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111108978
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APDU1300
EAN/GTIN:
     731304446743
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
170 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.