Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM330SM Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM330SM Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM330SM Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM330SM Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM330SM Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111107722
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM330SM
EAN/GTIN:
     0088381757973
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
1350 mm
Höhe
1035 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
450 m²
Schneideweite
330 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
8
Grasssammel-Volumen
30 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
4300 RPM
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
180 mm
Schalldruckpegel
82.4 dB
Schallleistungspegel
89 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
4 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,09*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,83*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.