Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eminent EM3513 Lautsprecherset 6 W Schwarz 2.0 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eminent EM3513 Lautsprecherset 6 W Schwarz 2.0 Kanäle
Eminent EM3513 Lautsprecherset 6 W Schwarz 2.0 Kanäle
Eminent EM3513 Lautsprecherset 6 W Schwarz 2.0 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110875158
Hersteller:
     Eminent
Herst.-Nr.:
     EM3513
EAN/GTIN:
     8716065514896
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
3 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
150 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
4 Ohm
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
30 dB
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
78 x 64 x 66 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
6 W
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Stromkabellänge
1 m
Lautstärkeregler
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Energie
Energiequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.