Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Kress KUE12.1 Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Rot 5200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110856377
Hersteller:
     Kress
Herst.-Nr.:
     KUE12.1
EAN/GTIN:
     6943475891800
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5200 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
54 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
42 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Partikelbord, Gipskarton, Kunststoff, Kachel, Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Motortyp
Bürstenlos
Absperrschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
20 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.