Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 555-00188 Bohrer Bohrerbit-Set 10 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 555-00188 Bohrer Bohrerbit-Set 10 Stück(e)
Distrelec RND 555-00188 Bohrer Bohrerbit-Set 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110846493
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 555-00188
EAN/GTIN:
     5056402213338
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
0.4 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Metall
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Gerader Schaft
Produktfarbe
Edelstahl
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
1 mm
Gewicht
2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.