Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 75M0X10 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 75M0X10 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 75M0X10 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110801531
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     75M0X10
EAN/GTIN:
     734646741590
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CS632dwe CX635adwe
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
75M0Z50
ab € 177,41*
Ähnlich
Lexmark
75M0X30
ab € 304,24*
Ähnlich
Lexmark
75M20C0
ab € 91,43*
Ähnlich
Lexmark
75M20K0
ab € 83,48*
Ähnlich
Lexmark
75M20M0
ab € 91,31*
Ähnlich
Lexmark
75M20Y0
ab € 90,77*
Ähnlich
Lexmark
75M2XC0
ab € 304,44*
Ähnlich
Lexmark
75M2XY0
ab € 304,50*
Ähnlich
Lexmark
75M0Z10
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.