Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD515S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD515S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design WD515S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110799385
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD515S
EAN/GTIN:
     4004122222636
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
fotorahmen walther design
Portraitrahmen ChloeSchmales klassisches Halbrundprofil, echt versilbert mit anlaufgeschützter Oberfläche. Chloe ist erhältlich in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: Halbrundprofil, versilbertFarben: silber/echt versilbert, matt silber, gold, anthrazit Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: Papier, bedruckt Rückwand: Samtrückwand mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für hoch- und querformatige Aufhängung Verpackung: einzeln verpackt im Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
166 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Silber
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
15 x 15 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.