Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design WD025S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design WD025S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Walther Design WD025S Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110799374
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     WD025S
EAN/GTIN:
     4004122220861
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
fotorahmen walther design
Portraitrahmen Chloe Schmales klassisches Halbrundprofil, echtversilbert mit anlaufgeschützter Oberfläche. Chloe ist erhältlich in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste: Halbrundprofil, versilbertFarben: silber/echt versilbert, matt silber, gold, anthrazit Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: Papier, bedruckt Rückwand: Samtrückwand mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für hoch- und querformatige Aufhängung Verpackung: einzeln verpackt im Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
264 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Silber
Produktfarbe
Silber
Abbildung Größe
20 x 25 cm
Form
Rechteckig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.