Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Glitter Seifenspender Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Glitter Seifenspender Gold
Zeller Present Glitter Seifenspender Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110633924
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18756
EAN/GTIN:
     4003368187563
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seit über 30 Jahren sind Küchen- und Haushaltsartikel sowie Wohn-Accessoires für alle Bereiche eines Haushalts, vom gedeckten Tisch bis ins Kinderzimmer, unser Metier und unsere Leidenschaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
145 mm
Technische Details
Platzierung
Tischmontiert
Material
Steingut
Produktfarbe
Gold
Anzahl
1
Schaltknopf
Ja
Stil
Modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.