Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Blackroll Mini Flow Massagegerät Hinten, Beine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Blackroll Mini Flow Massagegerät Hinten, Beine Schwarz
TOGU Blackroll Mini Flow Massagegerät Hinten, Beine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110633132
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     410290
EAN/GTIN:
     4006226051433
Suchbegriffe:
Massagerolle
Die BLACKROLL MINI FLOW ist die Weiterentwicklung eines bewährten Regenerationstools zur Selbstmassage, der BLACKROLL MINI. Sie wurde entwickelt, um Verklebungen und Verspannungen zu lösen und gleichzeitig die Durchblutung verstärkt anzuregen. Revolutionäre Struktur für den doppelten Effekt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Hinten, Beine
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLACKROLL
14113
ab € 27,84*
Sonstiges
TOGU
410160
ab € 28,92*
Sonstiges
TOGU
410030
ab € 8,72*
Sonstiges
TOGU
410220
ab € 18,89*
Sonstiges
TOGU
410040
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.