Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60367 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110281581
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60367
EAN/GTIN:
     4040849603679
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Energie
Leistung
8 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
0.67 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
94.5 mm
Breite
46.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62119
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.