Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110221785
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00142*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01582*
€ 0,01883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00205*
€ 0,00244
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00142*
€ 0,00169
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.