Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042790R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 208 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042790R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 208 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042790R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 208 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110154684
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042790R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder 630a
Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
548 g
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
208 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.