Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Niagara Jacke Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Niagara Jacke Gelb
BIG Arbeitsschutz Niagara Jacke Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110134935
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301050018
EAN/GTIN:
     4031301050018
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Hochsichtbare Warnschutz-Softshell-Jacke mit umlaufenden Reflexstreifen um Körper, Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes sowie ein verlängertes Rückenteil ermöglichen eine verlängere Tragezeit auch bei ungemütlichem Wetter. Eine aufwendige Innenverarbeitung mit diversen Verstaumöglichkeiten sorgen für eine hohe Praktikabilität.

Trageangenehm durch das elastische Gewebe. Die Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes. Reflexstreifen (5 cm) umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Reflektierender Logo-Aufdruck auf Reißverschluss-Untertritt. ). Länger geschnittenes Rückenteil, elastischer Kordelzug im Saum, Manschetten mit Elastikpaspel, diverse Taschen.

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
M
Taschen für persönliche Utensilien
3 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
3 Taschen
Wasserfest
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
PSA-Kategorie: II EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.