Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau
DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau
DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau
DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau
DeLOCK 87757 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Thunderbolt 4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109864333
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87757
EAN/GTIN:
     4043619877577
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook Pro mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt™ 4 Ports angeschlossen werden. Am Thunderbolt™ 4 Port (pass-through) kann ein Thunderbolt Gerät angeschlossen werden. Zwei integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung. Thunderbolt™ 4 Anschluss An dem weitergeleiteten Thunderbolt™ 4 Anschluss können weiterhin alle Thunderbolt™ Geräte, wie z. B. Dockingstationen, SSDs oder Monitore, angeschlossen werden. Zudem unterstützt Thunderbolt™ den DP Alternate Mode, somit können mit entsprechenden Adaptern HDMI, DisplayPort oder DVI Monitore angeschlossen werden. Außerdem kann dieser Anschluss auch zum Laden des MacBooks benutzt werden, da auch die Power Delivery Funktion (USB PD 3.0) mit bis zu 100 Watt unterstützt wird. Aussparung für MagSafe 3 Die Dockingstation ist speziell konzipiert, mit einer Aussparung an der Stelle, an der sich der MagSafe Ladeanschluss am MacBook befindet. Dadurch lässt sich das MagSafe Netzteil weiterhin verwenden, auch wenn die Delock Dockingstation am MacBook genutzt wird. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund ihrer geringen Maße und ihres stabilen Gehäuses eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
13 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kopfhörerausgänge
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Thunderbolt 4, USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
5K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Anzeigemodi
Erweitert, Spiegel
Plug
Ja
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Kompatibilität
MacBook Pro 14″ (2021), MacBook Pro 16″ (2021), MacBook Air (M2 2022) with two adjacent Thunderbolt 4 ports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.