Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
be quiet! Light Wings White | 120mm PWM Triple Pack Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109758350
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL100
EAN/GTIN:
     4260052190241
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG, ÜBERLEGENE KÜHLUNG Das Light Wings White 120mm PWM Triple-Pack bietet mit beeindruckender Beleuchtung ein einzigartiges Erscheinungsbild, hohe Performance und leisen Betrieb für eine lebhafte und effiziente Kühlung. Wer auf der Suche nach leisen Gehäuselüftern mit beeindruckendem Erscheinungsbild aus jedem Blickwinkel ist, findet mit den Light Wings White 120mm PWM die perfekten Lüfter. Einerseits ein optisches Highlight in jedem PC-Gehäuse, andererseits zuverlässig und leistungsstark. So sind diese Lüfter der optimale Kompromiss zwischen Leistung, Lautstärke und ARGB-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.56 W
Spannung
5 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.07 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
200 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
86.5 mm
Paketgewicht
833 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
283 mm
Versandkartonslänge
454 mm
Versandkartonshöhe
200 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
8910 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
RGB-Controller enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, Triman, UL ECOLOGO, WEEE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20.6 dB
Maximaler Luftstrom
41.51 cfm
Luftstrom
70.53 m³/h
Maximum Luftdruck
1.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.