Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
StarTech.com USB Extender Hub, 4-Port USB Hub 2.0 mit 24 m Verlängerungskabel , Aktives USB Splitter/Kabel, USB Verteiler/Erweiterung inkl. 10W Netzteil, ESD-Schutz (15kV Luft u...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109727353
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     U02442-USB-EXTENDER
EAN/GTIN:
     0065030897280
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Extender
USB Hub
USB Extender Hub | USB 2.0 Verlängerungskabel mit 4-Port USB Hub | Busbetrieben | 24 m langes KabelDas 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (24 m) ermöglicht die Konnektivität mit mehrere Anschlüssen bei Entfernungen, die über die standardmäßigen USB 2.0 Entfernungs- und Stromquellenbeschränkungen hinausgehen. Verketten Sie zwei aktive USB Verlängerungskabel für eine maximale Reichweite von 48 m.Stromversorgung OptionenDank der aktiven Elektronik kann der USB-A Hub ohne externe Stromversorgung arbeiten, wodurch die Installationsmöglichkeiten vervielfacht und der Einsatz beschleunigt wird. Darüber hinaus unterstützt der 5V 2A DC Netzteil Adapter USB Geräte, die zusätzliche Stromversorgung benötigen.Steuern Sie mit diesem 4-Port USB-Verlängerungskabel (24 m) mehrere USB-Geräte an entfernten Standorten (z. B. Webcams, CCTV-Fernüberwachung, entfernte Drucker, SSDs, Festplatten, Waagen, Mäuse, Tastaturen und andere Geräte).Host und Geräte KompatibilitätDie Kompatibilität mit USB 1.1 und 1.0 gewährleistet die Funktionalität mit älteren Geräten. Der Hub/das Kabel hat eine Plug-and-Play Funktion (PnP) für nahezu alle Betriebssysteme, wodurch ein schneller Einsatz möglich wird.Der Schutz der ESD-Stufe 4 (15kV Luft und 8kV Kontakt) und die Abschirmung des Kabels erhöhen die Sicherheit der USB Geräte und minimieren die EMV.Der USB Extender Hub wird zwei Jahre lang unterstützt, inklusive lebenslangem, mehrsprachigem technischem Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Höhe
17 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1000 g
Technische Details
Typ
Konsolen-Repeater
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
24 m
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
4
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.