Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Mobius 140P ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Mobius 140P ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Cooler Master Mobius 140P ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109261236
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFZ-M4DN-19NP2-R1
EAN/GTIN:
     4719512132081
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.35 A
Sicherheitsstrom
0.4 Ah
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilatorengewicht
222 g
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
274 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Maximaler Luftstrom
76.5 cfm
Luftstrom
130 m³/h
Maximum Luftdruck
2.3 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
160000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.