Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20891OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20891OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb
Armor K20891OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109260282
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20891OW
EAN/GTIN:
     3112539915995
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
BROTHER LC3237
Seitenergebnis Farbtinte
1584 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
91.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.