Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20888OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20888OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Armor K20888OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109260275
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20888OW
EAN/GTIN:
     3112539915964
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
BROTHER LC3237
Seitenergebnis schwarze Tinte
3000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
152 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.