Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K40380OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K40380OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta
Armor K40380OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109233120
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40380OW
EAN/GTIN:
     3112539924942
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
XEROX 006 R 01515
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
666 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.