Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35
Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109034961
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-173.0
EAN/GTIN:
     4054278256641
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 30/1 TACT TE H, NT 30/1 TACT TE H *110v, NT 30/1 Tact L, NT 40/1 Ap L, NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me Tc, NT 45/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2 Tact² Me I, NT 75/2 Tact² Me
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.