Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 38396 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108947523
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38396
EAN/GTIN:
     4002888383967
Suchbegriffe:
HDMI Extender
USB Extender
lindy usb extender
usb extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
780 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.