Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Goobay 60368 electronic transformer Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108792952
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60368
EAN/GTIN:
     4040849603686
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Energie
Leistung
8 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
0.33 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
94.5 mm
Breite
46.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.