Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Epson TM-P80II (112) Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108264459
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK00112
EAN/GTIN:
     8715946710297
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schneider
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Papierhandhabung
Papierladetyp
Ober- & Vorderseite
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.