Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PDM3532IEC-80 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PDM3532IEC-80 Rack Zubehör
Schneider Electric PDM3532IEC-80 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107948249
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PDM3532IEC-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
230 - 400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
432 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
2300 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1390 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,40*
€ 691,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,74*
€ 663,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,47*
€ 606,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.