| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-107059197 Herst.-Nr.: D31967 EAN/GTIN: 7640186417327 |
| |
|
| | |
| Mit dem Notebook-Rucksack BASE XX kommt Ihr elektronisches Gerät sicher an sein Ziel. In der gepolsterten Einschubtasche ist Ihr Notebook mit einer Größe von bis zu 15,6" gut geschützt.
Ein Befestigungsgurt sorgt zudem dafür, dass Ihr Gerät sicher gehalten wird, ohne zu verrutschen. Das abschließbare 20-Liter-Hauptfach bietet zusätzlichen Platz für Unterlagen und persönliche Dinge. In den Seitentaschen können Sie Ihre Flasche und Ihren Regenschirm platzsparend verstauen. Mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte und Co. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite stets griffbereit. Der gepolsterte Schultergurt und der bequeme Tragegriff machen das Tragen des Rucksacks sehr einfach. Alles in allem eine funktionale Tragelösung für zuverlässigen Schutz im beruflichen und privaten Bereich. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produkts mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Produkthauptfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Universal | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Seitentasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 350 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 385 x 265 x 40 mm | | Volumen (l) | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |