Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203M-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S203M-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106770521
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203M-C16
EAN/GTIN:
     6941593484904
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.