Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-K3NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-K3NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N
ABB S201-K3NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N
ABB S201-K3NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N
ABB S201-K3NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 1+N
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106770190
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-K3NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Gesamtverlustleistung
2.4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.